KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
ニットシャツ KZN234
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ディープブルー
注文コード
75288344
品番
KZN234-21
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
洗練された重ね着風デザインでさりげなく個性を主張。
色
ディープブルー
サイズ
3L
着丈(cm)
76
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工