エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
定格電圧(V)
12
適合車種
トヨタ:トヨエース’06TRY
注文コード
75288455
品番
41272
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
定格電圧(V)
12
主な適合純正品番
81560-25100
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
95
縦(mm)
90
横(mm)
260
適合車種
トヨタ:トヨエース’06TRY