エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
定格電圧(V)
24
適合車種
トヨタ:ダイナ’06XKU
注文コード
75288516
品番
41502
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
81560-37240、81560-37260
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
130
縦(mm)
105
横(mm)
310
適合車種
トヨタ:ダイナ’06XKU