エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
日産:キャブスター’70F20
注文コード
75288552
品番
051284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
26555-J0101、26555-T3000
仕様
【アース】アースコード
タイプ
左
電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×65×105
適合車種
日産:キャブスター’70F20