エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
定格電圧(V)
12
適合車種
日産:アトラス’81H40
注文コード
75288577
品番
51402
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
定格電圧(V)
12
主な適合純正品番
26545-T6000、26555-08T00、26555-5T000
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
115
縦(mm)
105
横(mm)
325
適合車種
日産:アトラス’81H40