KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
ニットシャツ KZN235
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
色
ダークグリーン
注文コード
75288579
品番
KZN235-22
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーとジップアップが新鮮なニットシャツ。
色
ダークグリーン
サイズ
SS
着丈(cm)
62
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工