エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
いすゞ:エルフNKR'84
注文コード
75288647
品番
031261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
8-94257-413、8-94257-413-0、8-94257-413-3、8-94340-714、8-94340-714-1、26550-89TA5
仕様
【アース】アースコード
タイプ
右、バックブザー付
電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×195×110
適合車種
いすゞ:エルフNKR'84