画像準備中

ニットシャツ KZN235

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSS ボルドー 注文コード75288719 品番KZN235-25
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

シックなカラーとジップアップが新鮮なニットシャツ。

ボルドー サイズSS 着丈(cm)62 胸囲(cm)88 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 仕様吸汗・速乾加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする