エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
右
定格電圧(V)
24
適合車種
いすゞ:エルフ'99NKR99NKR
注文コード
75288787
品番
31321
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
右
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
8-97213-367、8-97213-367-0、8-98002164-0、8-98002166-0
仕様
【アース】アースコード
タイプ
バックブザー付
奥行(mm)
110
縦(mm)
195
横(mm)
320
適合車種
いすゞ:エルフ'99NKR99NKR