エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
左右区別
左
定格電圧(V)
24
適合車種
三菱:ファイターミニヨン'87FK
注文コード
75288927
品番
091322
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
左右区別
左
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
MC848840、MC849752
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
150
縦(mm)
195
横(mm)
340
適合車種
三菱:ファイターミニヨン'87FK