画像準備中

ニットシャツ KZN236

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ロイヤルブルー 注文コード75288938 品番KZN236-11
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

上品さとカジュアルさを兼ね備えたボーダー柄のクレリックシャツ。

ロイヤルブルー サイズS 着丈(cm)63 胸囲(cm)96 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 仕様吸汗・速乾加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする