KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
ニットシャツ KZN236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
SS
色
ピンク
注文コード
75289069
品番
KZN236-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
上品さとカジュアルさを兼ね備えたボーダー柄のクレリックシャツ。
色
ピンク
サイズ
SS
着丈(cm)
61
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工