画像準備中

ニットシャツ KZN236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L ピンク 注文コード75289123 品番KZN236-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

上品さとカジュアルさを兼ね備えたボーダー柄のクレリックシャツ。

ピンク サイズ4L 着丈(cm)78 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 仕様吸汗・速乾加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする