エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用テールレンズ
リヤコンビランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
SYS:汎用リヤコンビランプ
注文コード
75289392
品番
950251
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
左右区別・定格電圧・適合車種
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【アース】アースコード
奥行(mm)
110
縦(mm)
220
横(mm)
95
適合車種
SYS:汎用リヤコンビランプ