KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
レディスニットシャツ KZN239
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
アクア
仕様
吸汗・速乾加工
注文コード
75289647
品番
KZN239-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。
色
アクア
サイズ
S
着丈(cm)
62
胸囲(cm)
91
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
22
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工