3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

レディスニットシャツ KZN239

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM アクア 仕様吸汗・速乾加工 注文コード75289656 品番KZN239-1
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198
この商品はサイズ・色・仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。

アクア サイズM 着丈(cm)64 胸囲(cm)95 肩幅(cm)36 袖丈(cm)23 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 仕様吸汗・速乾加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする