画像準備中

レディスニットシャツ KZN239

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS ミントグリーン 注文コード75289699 品番KZN239-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・色・仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。

ミントグリーン サイズS 着丈(cm)62 胸囲(cm)91 肩幅(cm)35 袖丈(cm)22 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする