3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
レディスニットシャツ KZN239
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
ミントグリーン
注文コード
75289708
品番
KZN239-2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。
色
ミントグリーン
サイズ
M
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
95
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ