KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
ウィンドブレーカー(男女兼用) KZN255
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75289963
品番
KZN255-15
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
弱撥水性で、突然の雨にも対応!
コンパクトに持ち運べる収納ポーチ付き。
色
ブラック
サイズ
M
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
116
裄丈(cm)
83
生地
ストレッチ タフタ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
右胸上部に携帯端末ポケット、両腰ポケット付、フード端ひも入り、収納ポーチ付、収納型フード付