画像準備中

ウィンドブレーカー(男女兼用) KZN255

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75289979 品番 KZN255-15
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

弱撥水性で、突然の雨にも対応!
コンパクトに持ち運べる収納ポーチ付き。

ブラック サイズL 着丈(cm)72 胸囲(cm)120 裄丈(cm)86 生地ストレッチ タフタ 混率(%)ポリエステル100 仕様右胸上部に携帯端末ポケット、両腰ポケット付、フード端ひも入り、収納ポーチ付、収納型フード付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする