画像準備中

レディスジャケット半袖 KZN310

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75290085 品番 KZN310-18
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさにこだわりました。
着心地と動きやすさを兼ね備えた最上の機能美を追及しています。
バンドカラーと、裾にかけて広がるペプラムデザインで品格を高める。

ネイビー サイズS 着丈(cm)65 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 生地デルタ 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、ボックスプリーツ入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする