KAZEN
レディスジャケット半袖 KZN310
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
75290173
品番
KZN310-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさにこだわりました。
着心地と動きやすさを兼ね備えた最上の機能美を追及しています。
バンドカラーと、裾にかけて広がるペプラムデザインで品格を高める。
色
ホワイト
サイズ
LL
着丈(cm)
69
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
生地
デルタ
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、ボックスプリーツ入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75290173
KZN310-10
48499424
KZN310-10-LL
レディスジャケット半袖 KZN310-10
KAZEN
1枚
¥
7,698
税込
¥8,468
注文コードが変更になりました