HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 接着剤
HAKKO(白光)の ホットメルト接着剤
HAKKO(白光)の グルースティック
ハッコーメルター接着剤EVA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1kg)
注文コード
75290591
品番
A1607
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合
806
材質
EVA系
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
主なワーク
パーツ