曜日別特売
MOPRO-220-1 スパイラルツール モノタロウ 75291142

 

MOPRO-220-1 スパイラルツール モノタロウ 75291142
MOPRO-220-1 スパイラルツール モノタロウ 75291142
MOPRO-220-1 スパイラルツール モノタロウ 75291142
モノタロウ

スパイラルツール

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード75291142品番MOPRO-220-1
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤの傷穴調整に使用します。

幅(mm)20高さ(mm)120穴径(Φmm)約4mm先端長(mm)65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: チューブレスタイヤのパンク修理

4輪、2輪を問わず、パンク修理するのにこのキリで内面をザラザラにできます。太さがちょうどいいし、使い勝手がとてもいい。加硫セメントを使ってパンク穴を塞げば、ほぼ完璧です。市販のキリは、ねじりが大きすぎて、無駄にパンク穴を大きくしてしまい、空気漏れの可能性が大きくなってしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 75291142
2022-11-05
用途: パンクの修理
まこと交通株式会社運輸・通信業

使いやすさ、値段のやすさ、共に大満足しました。又、宜しくお願い致します。

対象商品 : 75291142
2021-08-31
用途: パンク修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のスパイラルツールだと太すぎて修理剤を入れても入れ方が悪いと漏れてくる事があり、モノタロさんのが細そうだったので買ってみたら丁度良かったです。修理の穴の状態でスパイラルツールも使いわけています。

対象商品 : 75291142
2020-05-06
用途: パンク修理に

パンク修理の際の下穴調整に使います。
すり減って削れにくくなったら交換時期です。

対象商品 : 75291142
2019-10-05
用途: パンク修理車載工具として

現代の車は車重軽減?の為なのかスペアタイヤの搭載が無いばかりでは無く、スペアタイヤの入る場所も無い車両が多いため、パンク修理材とエアコンプレッサーだけでは不安なので、スバイラルツールとインサートツール、加硫セメント、プラグのセットで車載工具内に置くことで、リスクが軽減できると思い購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75291142
2019-12-07
用途: バイクのパンク修理
サービス業

キリ部分が細身で挿入はしやすいですが、あまり穴が拡がらないため、各社のLサイズの修理材には不適かと…。まだ作業していませんが、溶剤無しの粘着タイプの修理材だと苦労するかもしれません。それでも価格面で満足はしています。

対象商品 : 75291142
2018-09-20
用途: 社用車のメンテナンス(パンク時)
製造業

某社のセット物と同じものかと思います。使い勝手も同じものが安く買えました。良かったです。ただし、同じものならメッキが剥げるのも早いかもしれません。

対象商品 : 75291142
2019-12-15
用途: チューブレスタイヤのパンク修理用に
製造業

チューブレスタイヤのパンク修理用に購入しました。穴を大きくするのを持っていなくて大変だったので今度は楽に行けると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする