ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)60 材質(接液部)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(パッキン)EPDM 注文コード75291176 品番TSP-60-BS-S
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は最大吐出量・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100〜240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。

最大吐出量(mL/min)60 最大吐出圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)6×11ホース 定格電圧(V)AC100〜240単相 周波数(Hz)50/60 使用液薬品 移送液温(℃)0〜40(凍結なきこと) 付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 材質(接液部)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(パッキン)EPDM 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1〜200 ストローク長(mm)0.0〜1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75291176
2021-09-17
用途:
薬品注入用
株式会社クボタ 様 (製造業)

安価且つ高耐久でコスパ良いです。ただし、流量の調整が非常に難しいです。

対象商品:
75291167
2020-09-30
用途:
薬品注入

注入量も幅広く設定でき、精度も高いので満足しています。フート弁は標準付属ですがサイホン弁は別で購入する必要があります。

対象商品:
75291203
2015-11-25
用途:
排水処理

満足している。

対象商品:
75291185
2015-04-30
用途:
薬剤注入

価格、能力ともに合格点です。引き続き購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする