画像準備中

男女兼用パンツ KZN865

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75291196 品番 KZN865-18
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シンプルながら高機能。動きやすくシルエットもきれい。
ストレッチ素材を採用し細身で美しいシルエットながら、動きやすさも叶えました。
ウエストは3/4ゴム仕様。前の中央部分にはゴムがないので、見た目もスッキリ。
膝に隠されたポケットは、ハンカチ等を膝当て代わりに入れることが可能です。

ネイビー サイズM 適応ウエスト(cm)66〜78 ヒップ(cm)98 ワタリ(cm)32.6 股下(cm)78 生地ストレッチツイル 混率(%)綿60、ポリエステル40 機能吸汗性、ストレッチ 仕様ウエスト3/4ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付、両膝パッド入れ付
注意
※綿高混率につき、お取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする