ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
27
注文コード
75291221
品番
SLC27 3505 3/4 0.9
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
標準長さ(mm)
3505
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
ピッチ
3/4
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
RoHS指令(10物質対応)
対応