ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
注文コード
75291343
品番
SLC41 5300 3/4 1.3
参考基準価格(税別)
¥125,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
標準長さ(mm)
5300
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
3/4
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
RoHS指令(10物質対応)
対応