BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)41 注文コード75291352 品番SLC41 5300 4/6 1.3
参考基準価格(税別)¥125,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は幅・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

標準長さ(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 ピッチ4/6 用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする