KAZEN
KAZENの ナースグッズ
KAZENの ナースポーチ
ウエストバッグ KZN904
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75291379
品番
KZN904-18
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
色
ネイビー
サイズ
F
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
19×16
マチ(cm)
4
ウエスト(cm)
最大120