アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ PE巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75291503
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥871
販売価格(税別)
¥
792
バスケットに入れる
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具
ビューレット用
毛材
ナイロン
全長(mm)
810
毛丈(mm)
105
直径(Φmm)
42
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)
約120
サイズ
大
アズワン品番
1-1805-11