DMX-600 ドライマックス DMXシリーズ アズワン 75291528

DMX-600 ドライマックス DMXシリーズ アズワン 75291528 DMX-600 ドライマックス DMXシリーズ アズワン 75291528 DMX-600 ドライマックス DMXシリーズ アズワン 75291528 DMX-600 ドライマックス DMXシリーズ アズワン 75291528

ドライマックス DMXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75291528 品番DMX-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418,000

デジタルで湿度設定・制御が可能ですので、対象物に合わせた最適な状況でご使用いただけます。
強力な除湿 周囲湿度60%RH・庫内湿度5%RH以下の状態から30秒間扉を開放しても、庫内湿度は1時間以内に5%RH以下に回復します。
ESD対応 スチール製、ステンレス製ともにESD 対応していますので、電子部品の保管に適しています。
超低湿1%RH 到達湿度は1%RHですので、IPC/JEDEC J-STD-033Bに準拠したICパッケージ・LED、プリント基板・電子部品等の保管に適しています。
導電塗装、ステンレス製棚板、本体・扉アース接続済みの静電気対策製品です。
扉の数が多く、開閉時の影響を小さくすることができます(各扉鍵付き)。

外寸法(mm)599×658×1785 内形寸法(mm)549×630×1560 到達湿度(%RH)1(湿度センサー誤差により、目的湿度に到達していても湿度表示が一致しない場合があります。) 湿度設定範囲(%RH)1〜50 湿度制御範囲(%RH)1〜室内湿度(※湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60%RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。) 除湿方式吸着除湿・再生繰り返し運転 湿度センサー静電容量式 精度湿度センサー:±2%RH 使用環境温度(℃)5〜35 容量(L)580 棚板寸法(mm)555×490 材質本体/スチール(SPCC)導電塗装仕上げ、棚板/ステンレス(SUS430)、前面窓/ガラス 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)290 平均消費電力31W/h 質量(kg)118 キャスター径(Φmm)75/PU(ポリウレタン)製 付属品棚板×5枚 コード長さ(m)約2 アズワン品番1-2903-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする