内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30個) 注文コード75291677 品番GP140
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。
フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。
軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。

外径(Φmm)60 材質ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)70 ピンク 内径(Φmm)8 長さ(mm)100 寸法(mm)30CFカット アズワン品番63-0991-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする