アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波洗浄機 290×208×245mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75291799
品番
VS-F100
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥139,700
販売価格(税別)
¥
127,000
バスケットに入れる
単周波発振の標準機です。
周波数(kHz)
40
出力(W)
100
外寸法(mm)
290×208×245
槽内寸法(mm)
240×140×100
振動子
ボルト締めランジュバン型
材質
本体・フタ/PP、槽/SUS304
タイマー
1〜30分(デジタル式)
液温範囲(℃)
5〜70
対応溶液
中性・弱アルカリ性洗剤
バルブ径(inch)
排水:3/8ボールバルブ
電源(V)
AC100(50/60Hz)、200VA
質量(kg)
5
付属品
フタ
電源コード(m)
2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)
アズワン品番
7-5641-11
注意
※型式指定番号:第AU-01004号※VS-100III用部品が共通で使用できます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000