曜日別特売
- レボUコップ ファイン[食品・飲料] 75291835

- レボUコップ ファイン[食品・飲料] 75291835
- レボUコップ ファイン[食品・飲料] 75291835
- レボUコップ ファイン[食品・飲料] 75291835
- レボUコップ ファイン[食品・飲料] 75291835

レボUコップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード75291835品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。嚥下障害の方の訓練用にも適しています。取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。アズワン品番:8-2839-03、取手は二つに分かれ、「両手持ち」「片手持ち」「介助者による補助」と、幅広く使用できます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)容量(mL)150対応乾燥機:〇、レンジ:×寸法(Φ×mm)64×84耐熱温度(℃)本体/100、取手/100アズワン品番8-2839-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75291835
2022-10-14
用途: いろいろな飲料を飲むとき
教育・研究機関

顔をあまり上げないで飲み切れるので、誤飲が減りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする