石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11本)
注文コード
75291853
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
190
直径(Φmm)
20
毛幅(mm)
40
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
サイズ
小
材質(毛)
馬毛
適合器具
注射器
アズワン品番
9-828-15