α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 幅(mm)41 注文コード75291982 品番SMC41 5300 3/6 1.3
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900
この商品は幅・内容量など198種類から選べます 他の種類を見る

靭性の高いマトリックスハイス

標準長さ(mm)5300 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 ピッチ3/6 用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする