ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
α21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
注文コード
75292077
品番
SMC41 4880 4/6 1.3
参考基準価格(税別)
¥98,100
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
靭性の高いマトリックスハイス
標準長さ(mm)
4880
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
4/6
用途
形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
RoHS指令(10物質対応)
対応