画像準備中

αCUTバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75292621 品番 YPS13 1140 14 0.6
参考基準価格(税別)¥22,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性

材質コバルトハイス含有マトリックスハイス 被削材ステンレス、一般鋼材 山数14 適合メーカーアサダ・高速電機 用途ポータブルバンドソー 長さ(mm)1140 幅(mm)13 ピッチ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする