αCUTバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 75292655 品番 YPS13 1260 18 0.6
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性

材質コバルトハイス含有マトリックスハイス 被削材ステンレス、一般鋼材 山数18 適合メーカー新ダイワ 用途ポータブルバンドソー 長さ(mm)1260 幅(mm)13 ピッチ18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする