ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
αCUTバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75292691
品番
YPS13 1635 18 0.6
参考基準価格(税別)
¥29,850
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コバルト含有マトリックスハイス 優れた耐久性
材質
コバルトハイス含有マトリックスハイス
被削材
ステンレス、一般鋼材
山数
18
適合メーカー
アサダ
用途
ポータブルバンドソー
長さ(mm)
1635
幅(mm)
13
ピッチ
18