台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75292937 品番TENA41AW
参考基準価格(税別)¥82,900 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ

水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 電源発電 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35 吐水口高さ(mm)84 仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース 長さ(mm)スパウト:105 種類自動水栓 形態(吐水)ソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする