TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75292998
品番
TENA13A
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトフロー
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
取付穴径(Φmm)
65
電源(V)
AC100