TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75293007
品番
TENA13AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトフロー
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
取付穴径(Φmm)
65
電源(V)
AC100