TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75293043
品番
TEN77G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,000
ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
35
吐水口高さ(mm)
163
電源(V)
AC100