ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
幅(mm)
41
注文コード
75293093
品番
SVC41 5450 2/3 1.3
参考基準価格(税別)
¥112,600
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
標準長さ(mm)
5450
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
2/3
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応