台付自動水栓 アクアオート(湯水切替、AC100V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75293095 品番TEN84G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000

ソフトフロー、手動スイッチ、湯水切替、高温湯出

水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)163 タイプサーモ 電源(V)AC100 吐水口長さ(mm)143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする