TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 自動水栓
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75293104
品番
TEL20DSA
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
乾電池タイプ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2