ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
β21バンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
54
注文コード
75293145
品番
SVC54 6650 4/6 1.6
参考基準価格(税別)
¥66,080
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
高速重切削コバルトハイス
標準長さ(mm)
6650
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
54
ピッチ
4/6
用途
難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応