β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)54 注文コード75293267 品番SVC54 8300 4/6 1.6
参考基準価格(税別)¥86,240 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は幅・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る

高速重切削コバルトハイス

標準長さ(mm)8300 厚さ(mm)1.6 幅(mm)54 ピッチ4/6 用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする